pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75901BC000AA0 MOUNTING RAIL 2,000MM (787)

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 155 mm

  • Spessore del materiale - 3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515079354

Codice prodotto

SIE6ES75901BC000AA0

Cod. produttore

6ES75901BC000AA0

Produttore

SIE

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

155 mm

Spessore del materiale:

3 mm

SIMATIC S7-1500, guida profilata 2000 mm (ca. 78,7 pollici); senza vite di messa a terra, guida profilata integrata per il montaggio della minuteria ad es. morsetti, interruttore automatico e rel?? da tagliare a misura vite di messa a terra (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 pezzi) da ordinare separatamente Le guide profilate SIMATIC sono disponibili in diverse lunghezze per l'installazione diretta nel quadro elettrico o per il taglio alla lunghezza desiderata. Per il corretto collegamento di messa a terra vanno impiegati opportuni morsetti di messa a terra.. 6ES7590-1BC00-0AA0