pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75901AE800AA0 MOUNTING RAIL 482MM (19)

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 482 mm

  • Altezza - 155 mm

  • Distanza tra i fori - 466 mm

  • Spessore del materiale - 3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515079361

Codice prodotto

SIE6ES75901AE800AA0

Cod. produttore

6ES75901AE800AA0

Produttore

SIE

Lunghezza:

482 mm

Altezza:

155 mm

Distanza tra i fori:

466 mm

Spessore del materiale:

3 mm

SIMATIC S7-1500, guida profilata 482,6 mm (ca. 19 pollici); incl. vite di messa a terra, guida profilata integrata per il montaggio della minuteria ad es. morsetti, interruttore automatico e relè Le guide profilate SIMATIC sono disponibili in diverse lunghezze per linstallazione diretta nel quadro elettrico o per il taglio alla lunghezza desiderata. Per il corretto collegamento di messa a terra vanno impiegati opportuni morsetti di messa a terra.