pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES73901AB600AA0 SIMATIC S7-300 Guida profilata 160 mm

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES73901AB600AA0 SIMATIC S7-300 Guida profilata 160 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 160 mm

  • Altezza - 122 mm

  • Distanza tra i fori - 140 mm

  • Spessore del materiale - 2.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515061878

Codice prodotto

SIE6ES73901AB600AA0

Cod. produttore

6ES73901AB600AA0

Produttore

SIE

Lunghezza:

160 mm

Altezza:

122 mm

Distanza tra i fori:

140 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

SIMATIC S7-300, guida profilata, lunghezza: 160 mm Le guide profilate SIMATIC sono disponibili in diverse lunghezze per linstallazione diretta nel quadro elettrico o per il taglio alla lunghezza desiderata. Per il corretto collegamento di messa a terra vanno impiegati opportuni morsetti di messa a terra.