pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES73051BA800AA0 PS305 24 V/ 2 A OUTDOOR

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES73051BA800AA0 PS305 24 V/ 2 A OUTDOOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 3 A

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 24...110 V

  • Potenza di uscita - 48 W

  • Valore nominale corrente d'uscita 1 - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515150374

Codice prodotto

SIE6ES73051BA800AA0

Cod. produttore

6ES73051BA800AA0

Produttore

SIE

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

3 A

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...110 V

Potenza di uscita:

48 W

Valore nominale corrente d'uscita 1:

2 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Larghezza:

80 mm

Altezza di incasso:

225 mm

Profondità:

120 mm

Altezza:

125 mm

Larghezza di incasso:

80 mm

SIMATIC S7-300 Outdoor alimentatore regolato PS305 ingresso: DC 24-110 V uscita: DC 24 V/2 A SIMATIC S7-300 outdoor, alimentatore stabilizzato PS305, ingresso: DC 24 ... 110 V, uscita: DC 24 V/2 A