pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71583AD100XA0 SIMATIC DP PN/PN Coupler

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71583AD100XA0 SIMATIC DP PN/PN Coupler

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Sostiene protocollo TCP / IP -

  • Sostiene protocollo PROFIBUS - no

  • Sostiene protocollo MODBUS - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623409120

Codice prodotto

SIE6ES71583AD100XA0

Cod. produttore

6ES71583AD100XA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Sostiene protocollo TCP / IP:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Standard eGPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Standard LTE:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Con separazione di potenziale:

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

100 mm

Altezza:

117 mm

Profondità:

74 mm

SIMATIC PN/PN Coupler per lo scambio di dati deterministico tra max. 4 PN-Controller per lato, anche tramite router, trasmissione di PROFIsafe, I/O, MSI, MSO e comunicazione con set di dati, alimentazione di corrente ridondente collegamento PN tramite BusAdapter SIMATIC (BA), Fornitura senza adattatore di bus Il SIMATIC PN/PN Coupler offre una possibilità semplice ed efficiente per il collegamento di macchine e per la comunicazione tra due controllori tramite PROFINET. È garantito un altissimo livello diproduttività, performance e disponibilità grazie al supporto di nuovissime specifiche. Engineering efficiente e impiego flessibile indipendenti dalla tecnica di collegamento impiegata riducono i costi di engineering e di messa in servizio. La semplice localizzazione degli errori e la sostituzione dellapparecchiatura senza hardware addizionale (PC o scheda di memoria) semplificano anche la procedura in caso di errore. Tutti i BusAdapter SIMATIC ET 200SP sono supportati e offrono una interfaccia PROFINET universale.