pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP71336AE000BN0 SIMATIC ET 200SP PS 24V/10A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP71336AE000BN0 SIMATIC ET 200SP PS 24V/10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 12 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515155065

Codice prodotto

SIE6EP71336AE000BN0

Cod. produttore

6EP71336AE000BN0

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

12 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

240 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

10 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

120...120 V

Larghezza:

160 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Altezza di incasso:

174 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

74 mm

Altezza:

117 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

160 mm

SIMATIC ET 200SP PS 24V/10A Alimentatore stabilizzato ingresso: AC 120/230 V uscita: DC 24 V/10 A Il SIMATIC ET 200SP PS è lalimentatore per il sistema PLC ET200SP. Si adatta perfettamente al design della custodia della CPU e può quindi essere utilizzatoanche nelle cassette di comando locali. Dispone di un eccellente comportamento di sovraccarico: grazie allExtra-Power del 150% si possono inserire senza problemi utilizzatori con assorbimento di corrente elevato e la sovraccaricabilità costante del 120% offre riserve di potenza per eventuali ampliamenti. Lelevato rendimento assicura un basso consumoenergetico e uno sviluppo ridotto di calore nel quadro elettrico. Per un ulteriore aumento della disponibilità di 24 V, gli alimentatori da rete ET200SP PS possono essere combinati con moduli buffer, DC-UPS, di ridondanza e selettivi. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.