SIEMENS - SIE6EP71336AB000BN0 SIMATIC ET 200SP PS 24V/5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 6 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4025515155058
Codice prodotto
SIE6EP71336AB000BN0
Cod. produttore
6EP71336AB000BN0
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
6 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
120 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
120...120 V
Larghezza:
160 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Altezza di incasso:
174 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
74 mm
Altezza:
117 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
160 mm