pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP44368XB000DY0 SITOP CNX8600 8X2.5A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP44368XB000DY0 SITOP CNX8600 8X2.5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita 1 - 5...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 20 A

  • Tensione di uscita 3 - 5...24 V

  • Tensione di uscita regolabile -

  • Valore nominale tensione d'uscita 2 - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515155072

Codice prodotto

SIE6EP44368XB000DY0

Cod. produttore

6EP44368XB000DY0

Produttore

SIE

Tensione di uscita 1:

5...24 V

Max. corrente di uscita 1:

20 A

Tensione di uscita 3:

5...24 V

Tensione di uscita regolabile:

Valore nominale tensione d'uscita 2:

24 V

Tensione di uscita 2:

5...24 V

Valore nominale tensione d'uscita 3:

24 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

480 W

Stabilizzato:

Valore nominale corrente d'uscita 2:

2.5 A

Adatto per montaggio modulare:

Valore nominale corrente d'uscita 3:

2.5 A

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

20 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Max. corrente di uscita 2:

2.5 A

Max. corrente di uscita 3:

2.5 A

Tensione in uscita stabilizzata:

Larghezza:

100 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

225 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

150 mm

Altezza:

125 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

100 mm

SITOP CNX8600 8x2,5 A modulo di ampliamento per PSU8600 uscita: DC 24 V/8x 2,5 A uscite secondo NEC Classe 2 I moduli di ampliamento SITOP CNX8600 fanno parte del sistema modulare SITOP PSU8600 e ampliano il dispositivo di base nel numero di uscite controllate selettivamente. A un dispositivo di base PSU8600 si possono collegare fino a quattro moduli di ampliamento CNX8600 combinabili a scelta. Il collegamento è possibile senza cablaggio sulla parte superiore dei moduli mediante System Clip Link, un connettore per dati di sistema e alimentazione di energia. Il sistema di alimentazione PSU8600 con integrazione TIAcompleta fissa nuovi standard in termini di affidabilità dellimpianto ed efficienza.