SIEMENS - SIE6EP42978HB000XY0 SITOP BUF8600 100MS/40A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 60 mm
Profondità - 150 mm
Altezza - 125 mm
Peso - 1.33 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4025515154501
Codice prodotto
SIE6EP42978HB000XY0
Cod. produttore
6EP42978HB000XY0
Produttore
SIE
Larghezza:
60 mm
Profondità:
150 mm
Altezza:
125 mm
Peso:
1.33 kg
SITOP BUF8600 100ms modulo buffer per PSU8600 capacità di tamponamento 100 ms/40 A con condensatori elettrolitici esenti da manutenzione I moduli buffer SITOP BUF8600 con accumulatori di energia esenti da manutenzione fanno parte del sistema modulare SITOP PSU8600 e superano in modo affidabile brevi cadute di rete fino a 100 s a DC 24 V e 40 A a pieno carico. In caso di caduta della tensione di rete assicurano automaticamente lalimentazione a corrente continua. Al dispositivo di base SITOP PSU8600 si possono collegare fino a due moduli buffer BUF8600 combinabili a scelta. Il collegamento è possibile senza cablaggio sulla parte superiore dei moduli mediante System Clip Link, un connettore per dati di sistema e alimentazione di energia. Il sistema di alimentazione modulare PSU8600 con integrazione TIA completa, unico nel suo genere, fissa nuovi standard in termini di affidabilità dellimpianto ed efficienza.