pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP42938HB000XY0 SITOP BUF8600 4S/40A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP42938HB000XY0 SITOP BUF8600 4S/40A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia UPS - Off-line

  • Adatto per la gestione di rete - no

  • SNMP (Simple Network Management Protocol) - no

  • Larghezza - 60 mm

  • Profondità - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515154662

Codice prodotto

SIE6EP42938HB000XY0

Cod. produttore

6EP42938HB000XY0

Produttore

SIE

Tipologia UPS:

Off-line

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Larghezza:

60 mm

Profondità:

150 mm

Altezza:

125 mm

Peso:

1.25 kg

SITOP BUF8600 4s modulo buffer per PSU8600 capacità di tamponamento 4 s/40 A con condensatori a doppio strato esenti da manutenzione I moduli buffer SITOP BUF8600 con accumulatori di energia esenti da manutenzione fanno parte del sistema modulare SITOP PSU8600 e superano in modo affidabile brevi cadute di rete fino a 4 s a DC 24 V e 40 A a pieno carico. In caso di caduta della tensione di rete assicurano automaticamente lalimentazione a corrente continua. Al dispositivo di base SITOP PSU8600 si possono collegare fino a due moduli buffer BUF8600 combinabili a scelta. Il collegamento è possibile senza cablaggio sulla parte superiore dei moduli mediante System Clip Link, un connettore per dati di sistema e alimentazione di energia. Il sistema di alimentazione modulare PSU8600 con integrazione TIA completa, unico nel suo genere, fissa nuovi standard in termini di affidabilità dellimpianto ed efficienza.