pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP41978AB000XY0 SITOP UPS8600 120W

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP41978AB000XY0 SITOP UPS8600 120W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 960 W

  • Tipologia UPS - Off-line

  • Adatto per la gestione di rete - no

  • SNMP (Simple Network Management Protocol) - no

  • Larghezza - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515155102

Codice prodotto

SIE6EP41978AB000XY0

Cod. produttore

6EP41978AB000XY0

Produttore

SIE

Potenza attiva in uscita:

960 W

Tipologia UPS:

Off-line

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Larghezza:

60 mm

Profondità:

150 mm

Altezza:

125 mm

Peso:

0.9 kg

SITOP UPS8600 modulo UPS per PSU8600 tensione nominale: DC 48 V potenza di bufferizzazione: 960 W capacità di carica: 120 W Il modulo UPS UPS8600 è parte integrante del sistema modulare di SITOP PSU8600 e serve per il tamponamento di mancanze di tensioneche possono durare da qualche minuto fino a delle ore. Può essere completato con max. cinque moduli batteria SITOP BAT8600 dello stesso tipo come alimentatore di energia esterno. Ad assicurare una durata particolarmente lunga provvedono i moduli batteriacon tecnologia al litio-ferro-fosfato (LiFePO4) con un tempo di tamponamento tipico di 14 minuti a pieno carico (960 W). Le batterie al piombo (Pb) assicurano un tempo di tamponamento tipico di 10 minuti a pieno carico (960 W).