SIEMENS - SIE6EP41373AB000AY0 SITOP UPS1600 24 V DC/40 A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 960 W
Tipologia UPS - Off-line
Tensione di ingresso - 24...24 V
Tensione di uscita - 18.5...27 V
Adatto per la gestione di rete - no
Confezione
1 PZ
EAN
4025515154242
Codice prodotto
SIE6EP41373AB000AY0
Cod. produttore
6EP41373AB000AY0
Produttore
SIE
Potenza attiva in uscita:
960 W
Tipologia UPS:
Off-line
Tensione di ingresso:
24...24 V
Tensione di uscita:
18.5...27 V
Adatto per la gestione di rete:
no
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
DC
Larghezza:
70 mm
Profondità:
150 mm
Altezza:
139 mm
Peso:
0.65 kg