pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP41363AC002AY0 SITOP UPS1600/DC/DC24V/20A/IE/PN/EX

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP41363AC002AY0 SITOP UPS1600/DC/DC24V/20A/IE/PN/EX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 480 W

  • Tensione di uscita - 18.5...27 V

  • Larghezza - 50 mm

  • Profondità - 125 mm

  • Altezza - 139 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515155973

Codice prodotto

SIE6EP41363AC002AY0

Cod. produttore

6EP41363AC002AY0

Produttore

SIE

Potenza attiva in uscita:

480 W

Tensione di uscita:

18.5...27 V

Larghezza:

50 mm

Profondità:

125 mm

Altezza:

139 mm

Peso:

0.45 kg

Alimentatore di continuit? SITOP UPS1600, DC 24 V/20 A con IE/PN