pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP34467SB003AX0 SITOP PSU6200/3AC/DC48V/10A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP34467SB003AX0 SITOP PSU6200/3AC/DC48V/10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita 1 - 48...48 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 10 A

  • Potenza di uscita - 480 W

  • Valore nominale corrente d'uscita 1 - 10 A

  • Valore nominale tensione d'uscita 1 - 48 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515155331

Codice prodotto

SIE6EP34467SB003AX0

Cod. produttore

6EP34467SB003AX0

Produttore

SIE

Tensione di uscita 1:

48...48 V

Max. corrente di uscita 1:

10 A

Potenza di uscita:

480 W

Valore nominale corrente d'uscita 1:

10 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

48 V

Larghezza:

70 mm

Altezza di incasso:

225 mm

Profondità:

155 mm

Altezza:

135 mm

Larghezza di incasso:

70 mm

SITOP PSU6200 48 V/10 A alimentatore stabilizzato ingresso: AC 400 - 500 V uscita: DC 48 V/10 A con interfaccia di diagnostica I SITOP PSU6200 trifase sono alimentatori standard per requisiti tecnici elevati. Adatti per molteplici applicazioni, soprattutto nel campo industriale, come ad esempio nella costruzione di macchine di serie. Il pregiato design della famiglia PSU6200 insieme ai morsetti push-in assicura un cablaggio efficace. La lunga durata di vita e lassoluta affidabilità potenziano la versatilità dei moduli di questa famiglia di prodotti. Il rendimento elevato in tutto il campo di carico e la riduzione al minimo delle perdite nel funzionamento a vuoto garantiscono un consumo energetico efficiente a salvaguardia delle risorse. Il monitor di diagnostica con indicatori a LED per DC O.K., carico e durata di vita nonché linterfaccia di diagnostica per la segnalazione delle informazioni di stato offrono un nuovo comfort per la messa in servizio e il service. Per un ulteriore aumento della disponibilità di 48 V, gli alimentatori da rete SITOP PSU6200 possono essere combinati con moduli DC-UPS, di ridondanza e selettivi. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.