SIEMENS - SIE6EP34377SB003AX0 SITOP PSU6200/3AC/DC24V/40A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 40 A
Potenza di uscita - 960 W
Valore nominale corrente d'uscita 1 - 40 A
Valore nominale tensione d'uscita 1 - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4025515155362
Codice prodotto
SIE6EP34377SB003AX0
Cod. produttore
6EP34377SB003AX0
Produttore
SIE
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
40 A
Potenza di uscita:
960 W
Valore nominale corrente d'uscita 1:
40 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Larghezza:
95 mm
Altezza di incasso:
225 mm
Profondità:
155 mm
Altezza:
135 mm
Larghezza di incasso:
95 mm