pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP34368SB002AY0 SITOP PSU8600 20A PN

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP34368SB002AY0 SITOP PSU8600 20A PN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 5...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 20 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515154617

Codice prodotto

SIE6EP34368SB002AY0

Cod. produttore

6EP34368SB002AY0

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

5...24 V

Max. corrente di uscita 1:

20 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

400...400 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

480 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

20 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

500...500 V

Larghezza:

80 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

225 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

150 mm

Altezza:

125 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

80 mm

SITOP PSU8600 3AC 20A PN alimentatore stabilizzato ingresso: 3 AC 400...500 V uscita: DC 24 V/20 A con collegamento PN/IE Web server integrato server OPC UA integrato Gli apparecchi di base trifase del sistema di alimentazione SITOP PSU8600 sono ideali per limpiego in impianti o macchine di grandi dimensioni con sistemi di automazione collegati in rete (PROFINET) ed elevati requisiti di affidabilità, funzionalità e integrazione del sistema. In una larghezza costruttiva assai compatta, i SITOP PSU8600 includono uninterfaccia Industrial Ethernet/PROFINET con due collegamenti e unuscita parametrizzabile (tensione e valore di soglia di corrente) con sorveglianza selettiva. Senza onere di cablaggio e secondo le necessità, questi alimentatori da rete possono essere collegati con ulteriori moduli del sistema modulare per lampliamento del numero di uscite (CNX8600) o per lincremento del tempo di tamponamento per mancanza tensione di rete (BUF8600, UPS8600/BAT8600). Tramite PROFINET sono disponibili inoltre numerose informazioni di diagnostica e di manutenzione elaborabili direttamente nel SIMATIC S7 e visualizzabili in SIMATIC WinCC. È supportata ottimamente anche la gestione dellenergia grazie allacquisizione dei dati energetici di ogni uscita e linserzione e disinserzione individuale delle uscite tramite PROFIenergy. Lesclusivo sistema di alimentazione modulare PSU8600 con totale integrazione in TIA stabilisce nuovi standard in termini di affidabilità ed efficienza del sistema.