pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP34337SC000AX0 SITOP PSU6200/3AC/DC24V/5A/EX

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 5 A

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 500...550 V

  • Potenza di uscita - 120 W

  • Valore nominale corrente d'uscita 1 - 5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515155768

Codice prodotto

SIE6EP34337SC000AX0

Cod. produttore

6EP34337SC000AX0

Produttore

SIE

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

5 A

Tensione nominale di alimentazione DC:

500...550 V

Potenza di uscita:

120 W

Valore nominale corrente d'uscita 1:

5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Larghezza:

35 mm

Altezza di incasso:

225 mm

Profondità:

125 mm

Altezza:

135 mm

Larghezza di incasso:

35 mm

SITOP PSU6200 Ex 24 V/5 A alimentatore stabilizzato ingresso: AC 400 ... 500V uscita: DC 24 V/5 A con schede di circuito stampato verniciate I SITOP PSU6200 trifase sono alimentatori standard per requisiti tecnici elevati. Adatti per molteplici applicazioni, soprattutto nel campo industriale, come ad esempio nella costruzione di macchine di serie. Il pregiato design della famiglia PSU6200 insieme ai morsetti push-in assicura un cablaggio efficace. La lunga durata di vita e lassoluta affidabilità potenziano la versatilità dei moduli di questa famiglia di prodotti. Il rendimento elevato in tutto il campo di carico e la riduzione al minimo delle perdite nel funzionamento a vuoto garantiscono un consumo energetico efficiente a salvaguardia delle risorse. Perun ulteriore aumento della disponibilità di 24 V, gli alimentatori da rete SITOP PSU6200 possono essere combinati con moduli DC-UPS, di ridondanza e selettivi. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.