SIEMENS - SIE6EP34248UB000AY0 SITOP PSU3800 12 V/20 A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita 1 - 12...12 V
Max. corrente di uscita 1 - 20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V
Potenza di uscita - 240 W
Valore nominale corrente d'uscita 1 - 20 A
Confezione
1 PZ
EAN
4025515154648
Codice prodotto
SIE6EP34248UB000AY0
Cod. produttore
6EP34248UB000AY0
Produttore
SIE
Tensione di uscita 1:
12...12 V
Max. corrente di uscita 1:
20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
400...400 V
Potenza di uscita:
240 W
Valore nominale corrente d'uscita 1:
20 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
12 V
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
500...500 V
Larghezza:
70 mm
Altezza di incasso:
225 mm
Profondità:
125 mm
Altezza:
125 mm
Larghezza di incasso:
70 mm