pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP33467SB003AX0 SITOP PSU6200/1AC/DC48V/10A

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515155225

Codice prodotto

SIE6EP33467SB003AX0

Cod. produttore

6EP33467SB003AX0

Produttore

SIE

SITOP PSU6200 48 V/10 A alimentatore stabilizzato ingresso: AC 120 ... 240 V (DC 110 ... 240 V) uscita: DC 48 V/10 A con interfaccia di diagnostica I SITOP PSU6200 monofase sono alimentatori tecnologici per soluzioni sofisticate ed offrono la massima funzionalità per limpiego in impianti e macchine di elevata complessità. Lingresso wide-range consente il collegamento ad ogni rete a livello mondiale e garantisce grande sicurezza anche in presenza di forti fluttuazioni di tensione. LExtra-Power fornisce per breve tempo fino al 150 % della corrente nominale. Il rendimento molto elevato mantiene basso sia il consumo energetico sia lo sviluppo di calorenel quadro elettrico e la custodia in metallo compatta consente di risparmiare spazio. Indipendentemente dalsettore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.