pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP33440SB000AY0 SITOP PSU100E 48 V/5 A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP33440SB000AY0 SITOP PSU100E 48 V/5 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 48...48 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515155119

Codice prodotto

SIE6EP33440SB000AY0

Cod. produttore

6EP33440SB000AY0

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

48...48 V

Max. corrente di uscita 1:

5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

240 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

48 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...100 V

Larghezza:

42 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

225 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

125 mm

Altezza:

125 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

42 mm

SITOP PSU100E 48 V/5 A alimentatore stabilizzato ingresso: AC 120 ... 230 V uscita: DC 48 V/5 A Questo alimentatore è stato ottimizzato per limpiego industriale di 48 V, focalizzato su macchine di serie e macchine speciali nellindustria manifatturiera con un fabbisogno di corrente fino a 5 A. Grazie alla tensione superiore di 48 V (invece di 24 V) è possibile trasmettere con la stessa corrente una potenza maggiore, anche su grandi distanze. Tra gli esempi figurano le macchine low cost per la commutazioneeconomica di valvole e magneti, sistemi utensile con comando elettrico al posto di aria compressa, lalimentazione di motori a corrente continua a 48 V o lalimentazione di apparecchi collegati con cavi di lunghezza maggiore. Lalimentatore SITOP PSU100E è adatto anche per lalimentazione Power-over-Ethernet (PoE).