pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP33378SC000AY0 SITOP PSU8200/1AC/DC24V/40A/EX

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP33378SC000AY0 SITOP PSU8200/1AC/DC24V/40A/EX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 40 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Potenza di uscita - 960 W

  • Valore nominale corrente d'uscita 1 - 40 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515155966

Codice prodotto

SIE6EP33378SC000AY0

Cod. produttore

6EP33378SC000AY0

Produttore

SIE

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

40 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Potenza di uscita:

960 W

Valore nominale corrente d'uscita 1:

40 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

120...120 V

Larghezza:

145 mm

Altezza di incasso:

225 mm

Profondità:

150 mm

Altezza:

145 mm

Larghezza di incasso:

150 mm

SIEMENS SITOP PSU8200 1AC DC24V 40A EX ALIMENTATORE CORRENTE CONTINUA