SIEMENS - SIE6EP33363SB000AX0 SITOP PSU4200/1AC/24VDC/20A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 240...240 V
Potenza di uscita - 480 W
Valore nominale corrente d'uscita 1 - 20 A
Confezione
1 PZ
EAN
4025515156277
Codice prodotto
SIE6EP33363SB000AX0
Cod. produttore
6EP33363SB000AX0
Produttore
SIE
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
240...240 V
Potenza di uscita:
480 W
Valore nominale corrente d'uscita 1:
20 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
120...120 V
Larghezza:
70 mm
Altezza di incasso:
225 mm
Profondità:
125 mm
Altezza:
135 mm
Larghezza di incasso:
70 mm