pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP33343SB000AX0 SITOP PSU4200/1AC/24VDC/10A

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 10 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 240...240 V

  • Potenza di uscita - 240 W

  • Valore nominale corrente d'uscita 1 - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515156246

Codice prodotto

SIE6EP33343SB000AX0

Cod. produttore

6EP33343SB000AX0

Produttore

SIE

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

10 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

240...240 V

Potenza di uscita:

240 W

Valore nominale corrente d'uscita 1:

10 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

120...120 V

Larghezza:

70 mm

Altezza di incasso:

225 mm

Profondità:

125 mm

Altezza:

135 mm

Larghezza di incasso:

70 mm

SITOP PSU4200 1AC 24 V/10 A alimentatore stabilizzato PSU4200 ingresso: AC 120/240 V uscita: DC 24 V/10 A Gli alimentatori monofase SITOP PSU4200 sono concepiti per le esigenze base nel campo industriale ed offrono tutte le funzioni più importanti ad un prezzo vantaggioso. Lingresso con commutazione automatica del campo di tensione consente il collegamento alle più diverse reti di alimentazione monofase. Grazie alla larghezza costruttiva ridotta, gli alimentatori da rete richiedono poco spazio sulla guida DIN e lottimo rendimento riduce lo sviluppo di calore dissipato nel quadro elettrico. Per un ulteriore aumento della disponibilità di 24 V, gli alimentatori da rete SITOP PSU4200 possono essere combinati con moduli buffer, di ridondanza e selettivi. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.