SIEMENS - SIE6EP33337SC000AX0 SITOP PSU6200/1AC/24VDC/5A/CO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 240...240 V
Tensione nominale di alimentazione DC - 120...240 V
Potenza di uscita - 120 W
Confezione
1 PZ
EAN
4025515155713
Codice prodotto
SIE6EP33337SC000AX0
Cod. produttore
6EP33337SC000AX0
Produttore
SIE
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
240...240 V
Tensione nominale di alimentazione DC:
120...240 V
Potenza di uscita:
120 W
Valore nominale corrente d'uscita 1:
5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
120...120 V
Larghezza:
35 mm
Altezza di incasso:
225 mm
Profondità:
125 mm
Altezza:
135 mm
Larghezza di incasso:
35 mm