pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP33317SB000AX0 SITOP PSU6200 24 V/1,3 A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP33317SB000AX0 SITOP PSU6200 24 V/1,3 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 1.3 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515155126

Codice prodotto

SIE6EP33317SB000AX0

Cod. produttore

6EP33317SB000AX0

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

1.3 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

120...240 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

31.2 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

1.3 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

120...120 V

Larghezza:

25 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Altezza di incasso:

200 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

88 mm

Altezza:

100 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

25 mm

SITOP PSU6200 24 V/1,3 A alimentatore stabilizzato ingresso: AC 120 ... 240 V (DC 120 ... 240 V) uscita: DC 24 V/1,3 A I SITOP PSU6200 mini monofase sono alimentatori stretti e salvaspazio per la fascia di potenza bassa. Sono indicati per applicazioni decentrate in cassette di comando o in piccoli quadri elettrici. Si caratterizzano per la bassa potenza dissipata in tutto il campo di carico. Anche nel funzionamento a vuoto le perdite sono estremamente basse, per cui questi alimentatori sono predestinati allalimentazione efficiente di macchine e impianti che si trovano spesso in stand-by. Gli alimentatori da rete switchinghanno un ingresso wide-range per reti in corrente alternata e continua nonché morsetti ad innesto che consentono il semplice collegamento elettrico. Lampio campo di temperatura offre possibilità dimpiego universali. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.