pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP33247SB003AX0 SITOP PSU6200 12 V/12 A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP33247SB003AX0 SITOP PSU6200 12 V/12 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita 1 - 12...12 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 12 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 110...240 V

  • Potenza di uscita - 144 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515155195

Codice prodotto

SIE6EP33247SB003AX0

Cod. produttore

6EP33247SB003AX0

Produttore

SIE

Tensione di uscita 1:

12...12 V

Max. corrente di uscita 1:

12 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

110...240 V

Potenza di uscita:

144 W

Valore nominale corrente d'uscita 1:

12 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

12 V

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

120...120 V

Larghezza:

45 mm

Altezza di incasso:

225 mm

Profondità:

125 mm

Altezza:

135 mm

Larghezza di incasso:

45 mm

SITOP PSU6200 12 V/12 A alimentatore stabilizzato ingresso: AC 120 ... 240 V (DC 110 ... 240 V) uscita: DC 12 V/12 A con interfaccia di diagnostica I SITOP PSU6200 monofase sono alimentatori tecnologici per soluzioni sofisticate ed offrono la massima funzionalità per limpiego in impianti e macchine di elevata complessità. Lingresso wide-range consente il collegamento ad ogni rete a livello mondiale e garantisce grande sicurezza anche in presenza di forti fluttuazioni di tensione. LExtra-Power fornisce per breve tempo fino al 150 % della corrente nominale. In caso di sovraccarico il PSU6200 fornisce corrente costante fino ad una tensione di DC 9 V. Il rendimento molto elevato mantiene basso sia il consumo energetico sia lo sviluppo di calore nel quadro elettrico e la custodia in metallo compatta consente di risparmiare spazio. Per un ulteriore aumento della disponibilità di 12 V, gli alimentatori da rete SITOP PSU6200 possono essere combinati con moduli di ridondanza. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.