pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP31240TA000AY0 SITOP PSU3400 12 V/15 A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP31240TA000AY0 SITOP PSU3400 12 V/15 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 12...12 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 15 A

  • Tensione di uscita regolabile -

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515155447

Codice prodotto

SIE6EP31240TA000AY0

Cod. produttore

6EP31240TA000AY0

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

12...12 V

Max. corrente di uscita 1:

15 A

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...24 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

200 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

15 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

12 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Larghezza:

42 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

225 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

120 mm

Altezza:

125 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

42 mm

SITOP PSU3400 12 V/15 A alimentatore stabilizzato ingresso: DC 24 V (14 … 32 V) uscita: DC 12 V/15 A Convertitore di tensione continua SITOP PSU3400 per unalimentazione di tensione stabile a 12 V o 24 V anche in caso di oscillazioni della tensione di ingresso. Il convertitore DC/DC SITOP PSU3400, grazie al suo ampio campo della tensione di ingresso, è perfettamente adatto per il funzionamento con tutte le batterie di uso corrente.