SIEMENS - SIE6EP19672AA00 SITOP INRUSH CURRENT LIMITER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Max. corrente di uscita 1 - 10 A
Tensione di uscita regolabile - no
A prova di corto-circuito - no
Stabilizzato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4025515152330
Codice prodotto
SIE6EP19672AA00
Cod. produttore
6EP19672AA00
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Max. corrente di uscita 1:
10 A
Tensione di uscita regolabile:
no
A prova di corto-circuito:
no
Stabilizzato:
no
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione in uscita stabilizzata:
no
Larghezza:
22.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
180 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
91 mm
Altezza:
80 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
22.5 mm