pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP19612BA41 SITOP PSE200U SELECTIVITY MODULE 10A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP19612BA41 SITOP PSE200U SELECTIVITY MODULE 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sottocorrente DC possibile - no

  • Rilevamento sovracorrente DC possibile -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Rilevamento finestra corrente DC possibile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515153405

Codice prodotto

SIE6EP19612BA41

Cod. produttore

6EP19612BA41

Produttore

SIE

Rilevamento sottocorrente DC possibile:

no

Rilevamento sovracorrente DC possibile:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Rilevamento finestra corrente DC possibile:

Max. ritardo all'eccitazione:

5 s

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

22...30 V

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

72 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

72 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

SITOP PSE200U 10 A modulo selettivo a 4 canali ingresso: DC 24 V/40 A uscita: DC 24 V/4x 10 A valore di soglia impostabile 3...10A con messaggio di stato per ogni uscita Il modulo selettivo SITOP PSE200U rappresenta lintegrazione ottimale per tutti gli alimentatori a 24 V, per la ripartizione e la sorveglianza della corrente di carico su più rami di corrente. Sovraccarico e cortocircuito in una o più partenze vengono riconosciuti in modo affidabile. Lelettronica consente picchi di breve durata, dovuti ades. alla corrente di inserzione elevata, partenze con lungo sovraccarico vengono disattivate. Questo è garantito anche in caso di conduttori ad alta resistenza ohmica e con cortocircuiti striscianti. Le partenze intatte continueranno ad essere alimentatea 24 V senza interruzioni o ripercussioni, riducendo così al minimo i tempi di fermo dellimpianto. La segnalazione del canale guasto avviene mediante LED e una segnalazione di singolo canale. Per la relativa valutazione sono disponibili blocchi funzionali gratuiti per SIMATIC S7, STEP 7 e TIA Portal nonché CPU SIMOTION con SIMOTION SCOUT. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.