pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP19332EC518AA0 SITOP UPS500S/DC/DC24V/15A/5KWS/EX

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP19332EC518AA0 SITOP UPS500S/DC/DC24V/15A/5KWS/EX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 360 W

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 0.15 min

  • Tensione di uscita - 24...24.7 V

  • Larghezza - 120 mm

  • Profondità - 125 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515156000

Codice prodotto

SIE6EP19332EC518AA0

Cod. produttore

6EP19332EC518AA0

Produttore

SIE

Potenza attiva in uscita:

360 W

Tempo di autonomia a carico massimo:

0.15 min

Tensione di uscita:

24...24.7 V

Larghezza:

120 mm

Profondità:

125 mm

Altezza:

125 mm

Peso:

1 kg

Alimentatore di continuit? SITOP UPS500S 5 kW, DC 24 V/15 A con USB