pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP19312EC21 SITOP DC UPS MODULE 15A WITHOUT INTERF

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP19312EC21 SITOP DC UPS MODULE 15A WITHOUT INTERF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 360 W

  • Tipologia UPS - Off-line

  • Tensione di ingresso - 24...24 V

  • Tensione di uscita - 19...28.5 V

  • Adatto per la gestione di rete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515151043

Codice prodotto

SIE6EP19312EC21

Cod. produttore

6EP19312EC21

Produttore

SIE

Potenza attiva in uscita:

360 W

Tipologia UPS:

Off-line

Tensione di ingresso:

24...24 V

Tensione di uscita:

19...28.5 V

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

DC

Larghezza:

50 mm

Profondità:

125 mm

Altezza:

125 mm

Peso:

0.4 kg

modulo SITOP DC-UPS 24V/15A alimentatore di continuità senza interfaccia ingresso: DC 24 V/16 A uscita: DC 24 V/15 A Gli alimentatori di continuità con moduli batteria sono il complemento ideale per tutti gli alimentatori a 24 V. Superano le cadute di rete prolungate anche nellordine delle ore, garantendo un funzionamento senza interruzione dellimpianto. Anche quando serve una corrente di tamponamento elevata, il DC-UPS con batterie al piombo esenti da manutenzione garantisce una sicurezza ottimale.