SIEMENS - SIE6EP13334BA00 POWER SUPPLY S7-1500 PM1507


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 8 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione di uscita regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4025515152712
Codice prodotto
SIE6EP13334BA00
Cod. produttore
6EP13334BA00
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
8 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di uscita regolabile:
no
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
192 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
no
Valore nominale corrente d'uscita 1:
8 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
120...120 V
Larghezza:
75 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a vite / molla
Altezza di incasso:
205 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
129 mm
Altezza:
147 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
75 mm