SIEMENS - SIE6EP13325BA20 SITOP PSU100C 1ACDC DC24V 4A NECCLASS2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 3.7 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione di uscita 3 - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
4025515153528
Codice prodotto
SIE6EP13325BA20
Cod. produttore
6EP13325BA20
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
3.7 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di uscita 3:
0...0 V
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
110...300 V
Tensione di uscita 2:
0...0 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
89 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
3.7 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Max. corrente di uscita 2:
0 A
Max. corrente di uscita 3:
0 A
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...100 V
Larghezza:
52.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
180 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
100 mm
Altezza:
80 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
52.5 mm