SIEMENS - SIE6AV78637MA002AA0 SIMATIC FLAT PANEL 24 MT V2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V
Numero di colori del display - 16777216
Diagonale dello schermo - 23.8 inch
Profondità di incasso - 63.4 mm
Altezza della cornice frontale - 363 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047618108557
Codice prodotto
SIE6AV78637MA002AA0
Cod. produttore
6AV78637MA002AA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...28.8 V
Numero di colori del display:
16777216
Diagonale dello schermo:
23.8 inch
Profondità di incasso:
63.4 mm
Altezza della cornice frontale:
363 mm
Temperatura di esercizio:
0...45 °C
Larghezza della cornice frontale:
585 mm