SIEMENS - SIE6AV78635MA102NA0 SIMATIC FLAT PANEL 15 MT V2 EXTENDED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V
Numero di colori del display - 16777216
Diagonale dello schermo - 15.6 inch
Profondità di incasso - 63.4 mm
Altezza della cornice frontale - 257 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047618108366
Codice prodotto
SIE6AV78635MA102NA0
Cod. produttore
6AV78635MA102NA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...28.8 V
Numero di colori del display:
16777216
Diagonale dello schermo:
15.6 inch
Profondità di incasso:
63.4 mm
Altezza della cornice frontale:
257 mm
Temperatura di esercizio:
0...50 °C
Larghezza della cornice frontale:
398 mm