SIEMENS - SIE6AV78634MA002AA0 SIMATIC FLAT PANEL 22 MT V2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V
Numero di colori del display - 16777216
Diagonale dello schermo - 21.5 inch
Max. risoluzione orizzontale - 1920
Max. risoluzione verticale - 1080
Confezione
1 PZ
EAN
4047618108519
Codice prodotto
SIE6AV78634MA002AA0
Cod. produttore
6AV78634MA002AA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...28.8 V
Numero di colori del display:
16777216
Diagonale dello schermo:
21.5 inch
Max. risoluzione orizzontale:
1920
Max. risoluzione verticale:
1080
Profondità di incasso:
63.4 mm
Numero di tasti funzionali:
0
Altezza della cornice frontale:
331 mm
Temperatura di esercizio:
0...45 °C
Larghezza della cornice frontale:
529 mm