SIEMENS - SIE6AV78622BE000AA0 SIMATIC IFP1900 BASIC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V
Numero di colori del display - 16000000
Diagonale dello schermo - 18.5 inch
Con display a colori - sì
Tipo di display - TFT (LCD Thin Film Transistor)
Confezione
1 PZ
EAN
4034106032791
Codice prodotto
SIE6AV78622BE000AA0
Cod. produttore
6AV78622BE000AA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...28.8 V
Numero di colori del display:
16000000
Diagonale dello schermo:
18.5 inch
Con display a colori:
sì
Tipo di display:
TFT (LCD Thin Film Transistor)
Con touch screen:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Max. risoluzione orizzontale:
1366
Con interfaccia HW segnale video analogico:
sì
Max. risoluzione verticale:
768
Con interfaccia HW segnale video digitale:
sì
Con interfaccia HW USB:
sì
Tastiera integrata:
no
Con interfaccia HW PS2:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Con OSD (On Screen Display):
no
Profondità di incasso:
59 mm
Numero di tasti funzionali:
0
Mouse integrato (Touchpad):
no
Altezza della cornice frontale:
297 mm
Temperatura di esercizio:
0...45 °C
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza della cornice frontale:
473 mm