SIEMENS - SIE6AV36883AY360AX0 SIMATIC HMI KP8 PN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 8
Numero di uscite digitali - 8
Numero di tasti - 8
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4025515079156
Codice prodotto
SIE6AV36883AY360AX0
Cod. produttore
6AV36883AY360AX0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
8
Numero di uscite digitali:
8
Numero di tasti:
8
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
2
Con tasti parametrizzabili:
sì
Numero di interfacce hardware PROFINET:
2
Numero di indicatori luminosi:
8
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Con interfaccia ottica:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Larghezza della cornice frontale:
98 mm
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Profondità di incasso:
49 mm
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Sostiene protocollo PROFINET IO:
sì
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Numero di modalità di colore per LED:
5
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Temperatura di esercizio:
0...55 °C
Con test per pulsanti e indicatori luminosi:
sì
Numero di slot per dispositivi di comando e segnalazione:
0
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Altezza della cornice frontale:
155 mm


