pagina iniziale
in esaurimento

URMET - Presa telefonica RJ12 6/6, 1 modulo, Nea, bianco MORS.A INN.1M B.

URMET S.P.A.
copiacopia
URMET - Presa telefonica RJ12 6/6, 1 modulo, Nea, bianco MORS.A INN.1M B.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • impiego - UAE/IAE

  • Tipo di montaggio - incassato

  • colore - bianco

  • con prese/prese mobili - No

  • composizione - dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335001536

Codice prodotto

UR10412.B

Cod. produttore

10412.B

Produttore

UTD10412.B

impiego:

UAE/IAE

Tipo di montaggio:

incassato

colore:

bianco

con prese/prese mobili:

No

composizione:

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

anello portante:

No

Con protezione polvere:

No

con coperchio a cerniera:

No

con stampa:

No

Materiale:

plastica

qualità del materiale:

materiale termoplastico

senza alogeni:

trattamento antibatterico:

No

Trattamento superficie:

non trattato

Tipo superficie:

opaco

trasparente:

No

tipo di fissaggio:

bloccare in posizione

numero moduli da frutto:

1

con alette bloccacavo:

No

prese schermate:

No

scatola schermata:

No

morsetto di giunzione:

No

con illuminazione:

No

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

larghezza dell\'apparecchio:

22.3 mm

altezza dell\'apparecchio:

49 mm

profondità dell\'apparecchio:

42.5 mm

Presa telefonica RJ12 6/6, 1 modulo, Nea, bianco