pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21458GB010AA0 SIMATIC HMI KTP700F Mobile HW/OR

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV21458GB010AA0 SIMATIC HMI KTP700F Mobile HW/OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Numero di colori del display - 16777216

  • Diagonale dello schermo - 7 inch

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 1

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618096342

Codice prodotto

SIE6AV21458GB010AA0

Cod. produttore

6AV21458GB010AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Numero di colori del display:

16777216

Diagonale dello schermo:

7 inch

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware PROFINET:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

1

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Max. risoluzione orizzontale:

800

Max. risoluzione verticale:

480

Altezza di caduta massima (conforme a IEC 60068-2-32):

1.2 m

Memoria Applicazioni / Backup:

12000 kByte

Numero di tasti funzionali, programmabili:

6

Numero dei tasti con LED:

6

Numero dei tasti di sistema:

0

Numero di livelli protetti con password:

50

Numero di lingue online:

32

Temperatura di esercizio:

0...45 °C

Larghezza:

307 mm

Altezza:

224 mm

Profondità:

119 mm

Peso:

1.3 kg