SIEMENS - SIE6AV21456KB200AS0 SIMATIC HMI TP1000F Mobile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V
Numero di colori del display - 16777216
Diagonale dello schermo - 10.1 inch
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 1
Numero di interfacce hardware PROFINET - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4047623409625
Codice prodotto
SIE6AV21456KB200AS0
Cod. produttore
6AV21456KB200AS0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...28.8 V
Numero di colori del display:
16777216
Diagonale dello schermo:
10.1 inch
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Numero di interfacce hardware PROFINET:
1
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware USB:
1
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Max. risoluzione orizzontale:
1280
Max. risoluzione verticale:
800
Altezza di caduta massima (conforme a IEC 60068-2-32):
1.2 m
Memoria Applicazioni / Backup:
12000 kByte
Numero di tasti funzionali, programmabili:
0
Numero dei tasti con LED:
0
Numero dei tasti di sistema:
0
Numero di livelli protetti con password:
50
Numero di lingue online:
32
Temperatura di esercizio:
0...45 °C
Larghezza:
307.5 mm
Altezza:
224 mm
Profondità:
91 mm
Peso:
1.6 kg


