SIEMENS - SIE6AV21252JB230AX0 SIMATIC HMI KTP900F Mobile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V
Tipo di display - TFT (LCD Thin Film Transistor)
Numero di colori del display - 16777216
Diagonale dello schermo - 9 inch
Sostiene protocollo TCP / IP - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4047623404750
Codice prodotto
SIE6AV21252JB230AX0
Cod. produttore
6AV21252JB230AX0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...28.8 V
Tipo di display:
TFT (LCD Thin Film Transistor)
Numero di colori del display:
16777216
Diagonale dello schermo:
9 inch
Sostiene protocollo TCP / IP:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Sostiene protocollo CAN:
no
Numero di interfacce hardware PROFINET:
1
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware USB:
1
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Con display a colori:
sì
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Max. risoluzione orizzontale:
800
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Max. risoluzione verticale:
480
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Con tastiera alfanumerica:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
sì
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Con touch screen:
sì
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
sì
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Connessione plug-in:
sì
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Altezza di caduta massima (conforme a IEC 60068-2-32):
1.2 m
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Memoria Applicazioni / Backup:
12000 kByte
Numero di tasti funzionali, programmabili:
10
Numero dei tasti con LED:
10
Numero dei tasti di sistema:
0
Con pulsante di consenso / abilitazione:
sì
Con visualizzazione dei messaggi:
sì
Con sistema di segnalazione (incl. Buffer e tacitazione):
sì
Possibile visualizzazione dati di processo (output):
sì
Possibile assegnazione dati di processo (input):
sì
Con prescrizioni (operative):
sì
Numero di livelli protetti con password:
50
Con uscita stampante:
no
Numero di lingue online:
32
Temperatura di esercizio:
0...45 °C
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza:
306.5 mm
Altezza:
223.7 mm
Profondità:
91 mm
Peso:
1.6 kg