pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21252JB030AX0 SIMATIC HMI KTP900 Mobile

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV21252JB030AX0 SIMATIC HMI KTP900 Mobile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Tipo di display - TFT (LCD Thin Film Transistor)

  • Numero di colori del display - 16777216

  • Diagonale dello schermo - 9 inch

  • Sostiene protocollo TCP / IP -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623404781

Codice prodotto

SIE6AV21252JB030AX0

Cod. produttore

6AV21252JB030AX0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Tipo di display:

TFT (LCD Thin Film Transistor)

Numero di colori del display:

16777216

Diagonale dello schermo:

9 inch

Sostiene protocollo TCP / IP:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di interfacce hardware PROFINET:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

1

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Con display a colori:

Sostiene protocollo MODBUS:

Max. risoluzione orizzontale:

800

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Max. risoluzione verticale:

480

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Con tastiera alfanumerica:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Con touch screen:

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Adatto per arresto di emergenza:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Connessione plug-in:

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Altezza di caduta massima (conforme a IEC 60068-2-32):

1.2 m

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Memoria Applicazioni / Backup:

12000 kByte

Numero di tasti funzionali, programmabili:

10

Numero dei tasti con LED:

10

Numero dei tasti di sistema:

0

Con pulsante di consenso / abilitazione:

no

Con visualizzazione dei messaggi:

Con sistema di segnalazione (incl. Buffer e tacitazione):

Possibile visualizzazione dati di processo (output):

Possibile assegnazione dati di processo (input):

Con prescrizioni (operative):

Numero di livelli protetti con password:

50

Con uscita stampante:

no

Numero di lingue online:

32

Temperatura di esercizio:

0...45 °C

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza:

306.5 mm

Altezza:

200.9 mm

Profondità:

91 mm

Peso:

1.5 kg

SIMATIC HMI KTP900 Mobile, 9.0 TFT-Display, 800x 480 Pixel, 16m colori. comando a tasti/touch, 10 tasti funzione, 1x PROFINET/Industrial Interfaccia Ethernet, 1x scheda multimedia, 1x USB, progettabile da WinCC Comfort V13 SP1 HMI mobile con funzionalitàstandard oppure Safety Integrated.