pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AT80024AB00 SIPLUS CMS2000 Sensore VIB S01

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sensore - Sensore piezoelettrico

  • Principio fisico di misura - Sensore al piezoquarzo con elettronica di analisi integrata

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Campo di misura accelerazione della vibrazione (accelerazione di gravità g) - 490...490

  • Sensibilità sensore accelerazione delle vibrazioni (mV/accelerazione gravità g) - 0.0102

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618033613

Codice prodotto

SIE6AT80024AB00

Cod. produttore

6AT80024AB00

Produttore

SIE

Tipo di sensore:

Sensore piezoelettrico

Principio fisico di misura:

Sensore al piezoquarzo con elettronica di analisi integrata

Grado di protezione (IP):

IP65

Campo di misura accelerazione della vibrazione (accelerazione di gravità g):

490...490

Sensibilità sensore accelerazione delle vibrazioni (mV/accelerazione gravità g):

0.0102

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

SIPLUS CMS2000 VIB-Sensor S01 sensore di vibrazioni; campo di frequenza da 0,5 Hz a 15kHz; campo di misura 50G; sensibilità 100mV/G (+/-10 %); connettore MIL in alto Sensore per SIPLUS CMS1200 e SIPLUS CMS2000