SIEMENS - SIE6AG19613BA217AX0 SIPLUS PSE202U REDUNDANZMODUL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Max. corrente di uscita 1 - 40 A
Tensione di uscita regolabile - no
Adatto per montaggio modulare - sì
Possibilità di montaggio su guida - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4042948561638
Codice prodotto
SIE6AG19613BA217AX0
Cod. produttore
6AG19613BA217AX0
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Max. corrente di uscita 1:
40 A
Tensione di uscita regolabile:
no
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
40 A
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Larghezza:
70 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
225 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
120 mm
Altezza:
125 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
70 mm