pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG19613BA214AX0 SIPLUS PSE202U REDUNDANZMODUL

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG19613BA214AX0 SIPLUS PSE202U REDUNDANZMODUL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 40 A

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 24...24 V

  • Valore nominale corrente d'uscita 1 - 40 A

  • Valore nominale tensione d'uscita 1 - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948561621

Codice prodotto

SIE6AG19613BA214AX0

Cod. produttore

6AG19613BA214AX0

Produttore

SIE

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

40 A

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...24 V

Valore nominale corrente d'uscita 1:

40 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Larghezza:

70 mm

Altezza di incasso:

225 mm

Profondità:

120 mm

Altezza:

125 mm

Larghezza di incasso:

70 mm

SIPLUS PS modulo di ridondanza E202U basato su 6EP1961-3BA21 con Conformal Coating, 0…+60°C, ingresso/uscita: DC 24V/40A adatto per il disaccoppiamento di due alimentatori SITOP con max. per corrente di uscita 20A I mini-alimentatori SIPLUS LOGO!Power nel design dei moduli LOGO!8 garantiscono una potenza elevata con un ingombro minimo. Un buon rendimento nellintero campo di potenza e la dissipazione di potenza contenuta nel funzionamento a vuoto garantiscono un funzionamento efficiente. Lingresso wide-range per reti monofase e a tensione continua così come la riserva di potenza allinserzione di carichi capacitivi soddisfano i requisiti di numerose applicazioni. Anche lampio campo di temperatura e le numerose certificazioni assicurano un impiego universale. Questi affidabili alimentatori con custodia piatta a gradini possono essere integrati in modo estremamente flessibile ad es. nei quadri di distribuzione. A prescindere dal settore e dai requisiti richiesti, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.