SIEMENS - SIE6AG19011BB207AA0 SIPLUS NET RJ45 PLUG 90 2X2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 13.7 mm
Altezza - 16 mm
Profondità - 42 mm
Materiale (del corpo) - Altri
Grado di protezione IP (montato) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4042948572863
Codice prodotto
SIE6AG19011BB207AA0
Cod. produttore
6AG19011BB207AA0
Produttore
SIE
Larghezza:
13.7 mm
Altezza:
16 mm
Profondità:
42 mm
Materiale (del corpo):
Altri
Grado di protezione IP (montato):
IP20
SIPLUS NET RJ45 Plug 90 2x2 basato su 6GK1901-1BB20-2AA0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, connettore RJ45 (10/100MBit/s) con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC per cavo IE FC 2x2, uscita cavo a 90° 1 confezione = 1 pezzo Zubehörfür SIPLUS extreme.