SIEMENS - SIE6AG14342BA207AA0 SIPLUS PS PSU300S 24 V/10 A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 10 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V
Potenza di uscita - 240 W
Valore nominale corrente d'uscita 1 - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
4047618085643
Codice prodotto
SIE6AG14342BA207AA0
Cod. produttore
6AG14342BA207AA0
Produttore
SIE
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
10 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
400...400 V
Potenza di uscita:
240 W
Valore nominale corrente d'uscita 1:
10 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
500...500 V
Larghezza:
70 mm
Altezza di incasso:
225 mm
Profondità:
120 mm
Altezza:
125 mm
Larghezza di incasso:
70 mm