pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG13336SB007AY0 SIPLUS LOGO! POWER 24V 4A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG13336SB007AY0 SIPLUS LOGO! POWER 24V 4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 4 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 240...240 V

  • Potenza di uscita - 96 W

  • Valore nominale corrente d'uscita 1 - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618087227

Codice prodotto

SIE6AG13336SB007AY0

Cod. produttore

6AG13336SB007AY0

Produttore

SIE

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

4 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

240...240 V

Potenza di uscita:

96 W

Valore nominale corrente d'uscita 1:

4 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...100 V

Larghezza:

72 mm

Altezza di incasso:

130 mm

Profondità:

53 mm

Altezza:

90 mm

Larghezza di incasso:

72 mm

SIPLUS LOGO! Power 24V 4A basato su 6EP3333-6SB00-0AY0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, avvio a -25 °C, alimentatore stabilizzato ingresso: AC 100 ... 240 V uscita: DC 24 V / 4 A I mini-alimentatori SIPLUS LOGO!Power nel design dei moduli LOGO!8 garantiscono una potenza elevata con un ingombro minimo. Un buon rendimento nellintero campo di potenza e la dissipazione di potenza contenuta nel funzionamento a vuoto garantiscono un funzionamento efficiente. Lingresso wide-range per reti monofase e a tensione continua così come la riserva di potenza allinserzione di carichi capacitivi soddisfano i requisiti di numerose applicazioni. Anche lampio campo di temperatura e le numerose certificazioni assicurano un impiego universale. Questi affidabili alimentatori con custodia piatta a gradini possono essere integrati in modo estremamente flessibile ad es. nei quadri di distribuzione. A prescindere dal settore e dai requisiti richiesti, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.