SIEMENS - SIE6AG12440BB122FA0 SIPLUS G120 CU240E-2 PN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - -99999...-99999 V
Frequenza di uscita massima - -99999 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - -99999 A
Grado di protezione (IP) - IP20
Sostiene protocollo PROFIBUS - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047618052355
Codice prodotto
SIE6AG12440BB122FA0
Cod. produttore
6AG12440BB122FA0
Produttore
SIE
Tensione di rete:
-99999...-99999 V
Frequenza di uscita massima:
-99999 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
-99999 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Numero di ingressi digitali:
6
Sostiene protocollo TCP / IP:
sì
Sostiene protocollo CAN:
no
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di uscite analogiche:
2
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:
-99999 %
Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:
-99999 %
Idoneo all'uso nel settore industriale:
sì
Sostiene protocollo PROFIsafe:
sì
Profondità:
46 mm
Altezza:
199 mm
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Larghezza:
73 mm
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Con connessione PC:
sì
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
2
Numero di interfacce hardware PROFINET:
2
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
1
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
4
Numero di interfacce hardware USB:
1
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero di altre interfacce hardware:
-99999
Con interfaccia ottica:
no
Resistenza di frenatura integrata:
no